曜日別特売
5501908 冷却アイスベスト 爽快cool PCM内蔵 ミズケイ 78074879

5501908 冷却アイスベスト 爽快cool PCM内蔵 ミズケイ 78074879
5501908 冷却アイスベスト 爽快cool PCM内蔵 ミズケイ 78074879
5501908 冷却アイスベスト 爽快cool PCM内蔵 ミズケイ 78074879

冷却アイスベスト 爽快cool PCM内蔵

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
78074879
品番
5501908
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

28度以下で自然凍結。
繰り返し使用可能。
上半身冷却。
結露しない(自然凍結時のみ)。

用途
作業現場/倉庫作業/現場作業/工事現場/サイクリング/レジャー
色
ブラック
サイズ
F
寸法(cm)
縦:36.5、横:72、高さ:2
製品質量(g)
700
素材
内側:PCM、外側:竹繊維
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする