曜日別特売
G-2026 ジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ GLADIATOR 78077040

G-2026 ジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ GLADIATOR 78077040
G-2026 ジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ GLADIATOR 78077040
G-2026 ジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ GLADIATOR 78077040
G-2026 ジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ GLADIATOR 78077040
G-2026 ジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ GLADIATOR 78077040
G-2026 ジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ GLADIATOR 78077040
G-2026 ジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ GLADIATOR 78077040
G-2026 ジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ GLADIATOR 78077040
G-2026 ジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ GLADIATOR 78077040
G-2026 ジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ GLADIATOR 78077040
G-2026 ジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ GLADIATOR 78077040
G-2026 ジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ GLADIATOR 78077040

ジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色シールズネイビー
サイズL
適応ウエスト(cm)84~92
内容量1着注文コード78077040品番G-2026
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ジョッパーズ×乗馬パンツを掛け合わせた独自のシルエット『ジョバーズ』。
「楽さの極み」を実感できるヨコ伸び55%以上の超ストレッチ。
XS~3XL(ウエスト66~116cm)まで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
ウエストは調節が楽な総ゴム仕様。
ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能。
ネオミリタリー形状の大型カーゴポケット(ペン差し付き)。
腰回りにゆとりが生まれるワンタック仕様。
利便性を高める前ファスナー(YKK 3CF)付き。
両脇ベルトループにカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。

用途
現場作業全般/DIY/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル
色
シールズネイビー
サイズ
L
股下(cm)
34
ワタリ(cm)
38
適応ウエスト(cm)
84~92
混率(%)
レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3
素材
アメイジングストレッチソフトツイル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする