D-3026 ドライパワーサポート アームカバー コーコス信岡 78076559

D-3026 ドライパワーサポート アームカバー コーコス信岡 78076559
D-3026 ドライパワーサポート アームカバー コーコス信岡 78076559
D-3026 ドライパワーサポート アームカバー コーコス信岡 78076559
D-3026 ドライパワーサポート アームカバー コーコス信岡 78076559
D-3026 ドライパワーサポート アームカバー コーコス信岡 78076559
D-3026 ドライパワーサポート アームカバー コーコス信岡 78076559

ドライパワーサポート アームカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色シダー
サイズLL
内容量1双注文コード78076559品番D-3026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥988
販売価格(税別)
¥898

適度に腕にフィットするパワーサポート素材。
ひんやりとした着用感の接触冷感素材。
汗をすばやく吸収し、常にサラッとドライに保つ吸汗速乾素材。
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。
左袖にオリジナルデザインのゴシック調ブランドロゴを配置。
内側はメッシュ素材を使用。
紫外線遮蔽率97%のUVカット素材使用。

用途
現場作業全般/DIY/タウンユース/カジュアル
色
シダー
サイズ
LL
袖丈(cm)
48
混率(%)
本体:DRYクールストレッチ(ポリエステル90・ポリウレタン10)、メッシュ部分:ポリエステル87・ポリウレタン13
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする