園芸鋳物ホースリール Gフローラ20(SGY)
アンティーク調のリーフ模様でお庭に調和するホースリール。
アルミ製なので、プラスチック製品と比べて耐久性が高いです。
ねじれにくく、取り出し・巻取りがスムーズな「表面さらさらホース」を使用。
庭師、花屋、農家さんにヒアリングして開発した園芸特化のノズルを搭載。
金属のシャワー板を採用し、細かいやわらかシャワーを実現。
- 用途
- 散水用ホースリール
- 仕様
- ホース:表面さらさらホース
- 材質
- 本体フレーム/アルミ(粉体塗装)、ホース/軟質塩ビ、ノズル/ABS・TRP・ステンレス
- 質量(kg)
- 約6.5
- 色
- サンドグレー
- サイズ(cm)
- 約W31×D37.2×H41.7
- 内容
- 本体、ノズル、補助ホースセット
- 外径(mm)
- 丸形蛇口外径16
- 耐水圧(MPa)
- 0.7MPa(7kgf/cm2未満)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※水圧又は冬季の凍結による水漏れや破損の防止の為、使用後は必ず蛇口を閉め、内部から水を抜いてください。※止水後にヘッド部から水がポタポタと流れ出ますが、残留水が原因で以上ではありません。
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ


























