スーパー工業
スプリンクラーノズル
散水機と接続することで広範囲を自動で散水することができます。
解体散水機専用ノズルです。
用途
解体現場の粉塵抑制に。
適合
水温:常温
幅(mm)
415
高さ(mm)
695
長さ(m)
600
角度(°)
水平首振り:50~110
接続
金具:クイックレバーカップリング 25オス
上下角度調整
+7~+46
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80800679
SSC-60ST
418-7738
¥
148,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80800706
SSC-60DP
418-7731
¥
163,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。