EPSON
ホームプロジェクター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78085020
品番
EH-TW850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
リビングでも見やすい明るさとフルHD高画質
フルHDの高画質と3LCD方式により豊かな映像表現を実現
コントラスト比
16000:1
解像度
Full HD
主な用途
家庭用
入力端子
映像:HDMI×2、制御:USBタイプB
設置方式
置き型
光束(Lm)
3400
アスペクト比
16:9
投影方式
3LCD