10765 ゴミ箱裏スリムワゴン タワー ホワイト 山崎実業 78085239

10765 ゴミ箱裏スリムワゴン タワー ホワイト 山崎実業 78085239
10765 ゴミ箱裏スリムワゴン タワー ホワイト 山崎実業 78085239
10765 ゴミ箱裏スリムワゴン タワー ホワイト 山崎実業 78085239
10765 ゴミ箱裏スリムワゴン タワー ホワイト 山崎実業 78085239
10765 ゴミ箱裏スリムワゴン タワー ホワイト 山崎実業 78085239

ゴミ箱裏スリムワゴン タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085239
品番
10765
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
付属品
フック×2 スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
色
ホワイト
質量(g)
5450
備考
-
耐荷重
天板:3kg 可動棚板:7.5kg 底板:10kg フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(cm)
W57.4×D25.3×H65.1
内寸(cm)
天板:W53×D20 可動棚板:W52.8×D19.8 底板:W53×D19.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする