シンク扉折り畳み棚 タワー ブラック

シンク扉折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業シンク扉折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業シンク扉折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業シンク扉折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業シンク扉折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 緩衝材:シリコーンゴム
ブラック
質量(g)
1280
備考
取り付け可能な引き出し・扉 幅38.3cm以上(扉のハンドル等含まず) 厚さ:1.4~2cm以内 扉と上部の隙間:3mm ※ 本製品は屋内の一般的な平面の流し台・洗面台の引き出し・扉等を対象にしています。※ ガラス戸やキズつきやすい引き出し・扉へのご使用はお避け下さい。※ 設置する引き出し・扉のサイズや厚さ・材質・形状によっては設置できない場合があります。※ プッシュオープン扉は取り付けできません。
耐荷重(kg)
2(静止荷重)
寸法(cm)
使用時:W38.3×D27.7×H7
内寸(cm)
W37×D24
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808503810520
3,600
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする