- 付属品
- 六角レンチ
- 材質
- 本体:スチール 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 緩衝材:シリコーンゴム
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 1280
- 備考
- 取り付け可能な引き出し・扉 幅38.3cm以上(扉のハンドル等含まず) 厚さ:1.4~2cm以内 扉と上部の隙間:3mm ※ 本製品は屋内の一般的な平面の流し台・洗面台の引き出し・扉等を対象にしています。※ ガラス戸やキズつきやすい引き出し・扉へのご使用はお避け下さい。※ 設置する引き出し・扉のサイズや厚さ・材質・形状によっては設置できない場合があります。※ プッシュオープン扉は取り付けできません。
- 耐荷重(kg)
- 2(静止荷重)
- 寸法(cm)
- 使用時:W38.3×D27.7×H7
- 内寸(cm)
- W37×D24