曜日別特売

壁付けキーフック リン ロング ブラウン

壁付けキーフック リン ロング ブラウン - 山崎実業壁付けキーフック リン ロング ブラウン - 山崎実業壁付けキーフック リン ロング ブラウン - 山崎実業壁付けキーフック リン ロング ブラウン - 山崎実業壁付けキーフック リン ロング ブラウン - 山崎実業
付属品
石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 六角レンチ
取付可能対象
石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ / 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。
材質
本体:スチール(粉体塗装) 扉:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) 緩衝材:シリコーンゴム フック×8:ポリカーボネート
色
ブラウン
質量(g)
780
耐荷重
2kg(但しフック(1つあたり) 250g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×5.7×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.7×4.8×9.7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808548510608
オープン
¥4,500
¥4,950(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする