曜日別特売
NK-7304 伸縮式シューズラック 永井興産 78087795

NK-7304 伸縮式シューズラック 永井興産 78087795
NK-7304 伸縮式シューズラック 永井興産 78087795
NK-7304 伸縮式シューズラック 永井興産 78087795
NK-7304 伸縮式シューズラック 永井興産 78087795
NK-7304 伸縮式シューズラック 永井興産 78087795
NK-7304 伸縮式シューズラック 永井興産 78087795
NK-7304 伸縮式シューズラック 永井興産 78087795

伸縮式シューズラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1セット(8台)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545~935×205×570
内容量1セット(8台)注文コード78087795品番NK-7304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

スペースや収納量に合わせて伸縮自在なシューズラック
玄関に圧迫感を与えないスリムデザインなのに靴をスッキリ収納◎
オープンタイプなのでニオイや湿気がこもらず快適にお使いいただけます。
2個を上下で連結させれば収納量を倍にすることも可能。
(連結部材は商品に付属しています)
どこにでも置ける省スペースなサイズ感は
玄関の他にもウォークインクローゼット内の収納にもオススメです。
シャビーで明るい雰囲気のホワイトと
落ち着きあるモダンな空間を演出するブラックの選べる2カラー。
・幅調節可能
・スタッキング可能
・組立商品

用途
シューズラック・玄関収納・玄関・下駄箱・スニーカー収納・靴収納・エントランス・オフィス・病院・店舗・サロン・美容院・飲食店・家庭用・ファミリーにもおすすめ
質量(kg)
2.6
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545~935×205×570
材質
天然木(パイン材)・金属(鋼)
耐荷重
1段につき5
塗装
ラッカー塗装・クロームメッキ
テイスト
北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア.モノトーン

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする