コロナ 衣類乾燥除湿機 Hシリーズ CD-H1026-AE エレガントブルー
抗菌・防カビフィルター
クリアフィンコート
オートストップ機能
大容量4.5Lタンク
除湿(自動・冬モード・強・弱)
衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
サーキュレーター(標準・静音)
満水メロディー
24時間切り忘れ防止機能
5段階湿度設定
1~9時間「切」タイマー付
- その他
- 16.1/17.1円/L(除湿効率(50/60Hz))
- 質量(kg)
- 本体:12.0
- 色
- エレガントブルー
- 容量(L)
- 排水タンク:約4.5で自動停止
- 電源(V)
- 単相100
- 温度(℃)
- 使用可能室温:約5~40
- キャスター
- ●(横方向)
- 対応
- 内部乾燥:●、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)
- 電源コード(m)
- 2
- フィルター
- ●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530、サーキュレーター時:9.0/9.0
- 機能
- 湿度表示:●デジタル表示
- タイマー時間
- 切 1~9
- 電気代の目安
- 除湿時:6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h(電気代のめやす(50/60Hz))
- 設定湿度(%)
- 除湿自動時:50・55・60・65・70%の5段階
- 運転モード
- 除湿(自動・冬モード・強・弱) サーキュレーター(標準・静音) 衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
- サイズ(mm)
- 本体:高さ570・幅365・奥行202
- 除湿能力(L/日)
- 9.0/10.0(50/60Hz)
- 運転音(dB)(A)(50/60Hz)
- 除湿時:強 39/39 弱 36/36、衣類乾燥時:標準 41/41
- 面積(m2)
- (除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに17畳(29、木造11~鉄筋23畳(19~38、60Hz:プレハブおもに19畳(32、木造13~鉄筋25畳(21~42
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78087865 コロナ 衣類乾燥除湿機 Hシリーズ CD-H1026-AE エレガントブルー - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087865-260507-02.jpg)




![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)













