曜日別特売
CD-H1026-AE コロナ 衣類乾燥除湿機 Hシリーズ CD-H1026-AE エレガントブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78087865

コロナ 衣類乾燥除湿機 Hシリーズ CD-H1026-AE エレガントブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78087865
品番
CD-H1026-AE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

抗菌・防カビフィルター
クリアフィンコート
オートストップ機能
大容量4.5Lタンク
除湿(自動・冬モード・強・弱)
衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
サーキュレーター(標準・静音)
満水メロディー
24時間切り忘れ防止機能
5段階湿度設定
1~9時間「切」タイマー付

その他
16.1/17.1円/L(除湿効率(50/60Hz))
質量(kg)
本体:12.0
色
エレガントブルー
容量(L)
排水タンク:約4.5で自動停止
電源(V)
単相100
温度(℃)
使用可能室温:約5~40
キャスター
●(横方向)
対応
内部乾燥:●、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)
電源コード(m)
2
フィルター
●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
消費電力(W)(50/60Hz)
除湿時:195/230、衣類乾燥時:495/530、サーキュレーター時:9.0/9.0
機能
湿度表示:●デジタル表示
タイマー時間
切 1~9
電気代の目安
除湿時:6.0/7.1円/h、衣類乾燥時:15.3/16.4円/h(電気代のめやす(50/60Hz))
設定湿度(%)
除湿自動時:50・55・60・65・70%の5段階
運転モード
除湿(自動・冬モード・強・弱) サーキュレーター(標準・静音) 衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
サイズ(mm)
本体:高さ570・幅365・奥行202
除湿能力(L/日)
9.0/10.0(50/60Hz)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
除湿時:強 39/39 弱 36/36、衣類乾燥時:標準 41/41
面積(m2)
(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに17畳(29、木造11~鉄筋23畳(19~38、60Hz:プレハブおもに19畳(32、木造13~鉄筋25畳(21~42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする