曜日別特売
CD-WH1226-W コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1226-W クリスタルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78087838

コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1226-W クリスタルホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78087838
品番
CD-WH1226-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

速乾Wルーバー
アクアドロップ洗浄self
タッチパネル
ドレンストッパー
抗菌・防カビフィルター
クリアフィンコート
オートストップ機能
大容量5.5Lタンク
除湿(自動・連続)
衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)
サーキュレーター5段階設定
満水メロディー
24時間切り忘れ防止機能
2・4・8時間「切」タイマー付

仕様
エアフィルター:抗菌・防カビフィルター
その他
20.0/21.4円/L(除湿効率(50/60Hz))
質量(kg)
本体:13.5
色
クリスタルホワイト
容量(L)
排水タンク:約5.5で自動停止
電源(V)
単相100
温度(℃)
使用可能室温:約5~40
キャスター
●(横方向)
対応
内部乾燥:●(自動)、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
除湿時:295/345、衣類乾燥時:595/645
機能
湿度表示:3段階表示、スイング:上吹き・ワイド・スポット
タイマー時間
切 2・4・8
電気代の目安
除湿時:9.1/10.7円/h、衣類乾燥時:18.4/20.0円/h(電気代のめやす(50/60Hz))
運転モード
除湿(自動・連続) サーキュレーター 衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)
サイズ(mm)
本体:高さ657・幅378・奥行235
除湿能力(L/日)
11.0/12.0(50/60Hz)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
除湿時:連続 38/38、衣類乾燥時:標準 45/45
面積(m2)
(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに21畳(35、木造14~鉄筋28畳(23~46、60Hz:プレハブおもに23畳(38、木造15~鉄筋30畳(25~50
注意
※除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする