曜日別特売
CDSC-H8026X-W サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 CDSCタイプ CDSC-H8026X-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78087908

サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 CDSCタイプ CDSC-H8026X-W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78087908
品番
CDSC-H8026X-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

除湿(自動・連続)
衣類乾燥(速乾・標準・夜干し)
オートストップ機能
3.6Lビッグタンク
2・4・8時間「切」タイマー付
24時間切り忘れ防止機能
クリアフィンコート
サーキュレーター(強(単独使用時)・弱・微)

その他
17.0/16.7円/L(除湿効率(50/60Hz))
質量(kg)
本体:12.0
色
ホワイト
容量(L)
排水タンク:約3.6で自動停止
電源(V)
単相100
温度(℃)
使用可能室温:約5~40
対応
エアフィルター:●、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●ルーバー(手動)※除湿機本体
電源コード(m)
1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
除湿時:160/180、衣類乾燥時:430/450
機能
スイング:上吹き・ワイド(サーキュレーター)
タイマー時間
切 2・4・8
電気代の目安
除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:13.3/14.0円/h(電気代のめやす(50/60Hz))
運転モード
除湿(自動・連続) サーキュレーター(強・弱・微) 衣類乾燥(速乾・標準・夜干し)
サイズ(mm)
本体:高さ556・幅298・奥行310
除湿能力(L/日)
7.0/8.0(50/60Hz)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
除湿時:連続 38/38、衣類乾燥時:標準 48/48
面積(m2)
(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに13畳(22、木造9~鉄筋18畳(15~29、60Hz:プレハブおもに15畳(25、木造10~鉄筋20畳(17~33
注意
※除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする