曜日別特売
14875 下げ缶内容器 インダストリーコーワ 78088906

下げ缶内容器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
44
注文コード
78088906
品番
14875
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
¥99

ペール缶などで塗装する時に、交換することで、洗浄の手間が省けます。

質量(g)
44
奥行(mm)
195
規格
3型(改)
横(mm)
195
容量(L)
2.5
縦(mm)
140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする