曜日別特売
PR-01 フレコンケース 1000Φ×h1000mm  フレコンスタンド 緑興産 78089466

PR-01 フレコンケース 1000Φ×h1000mm  フレコンスタンド 緑興産 78089466
PR-01 フレコンケース 1000Φ×h1000mm  フレコンスタンド 緑興産 78089466
PR-01 フレコンケース 1000Φ×h1000mm  フレコンスタンド 緑興産 78089466
PR-01 フレコンケース 1000Φ×h1000mm  フレコンスタンド 緑興産 78089466
PR-01 フレコンケース 1000Φ×h1000mm  フレコンスタンド 緑興産 78089466
PR-01 フレコンケース 1000Φ×h1000mm  フレコンスタンド 緑興産 78089466
PR-01 フレコンケース 1000Φ×h1000mm  フレコンスタンド 緑興産 78089466
PR-01 フレコンケース 1000Φ×h1000mm  フレコンスタンド 緑興産 78089466

フレコンケース 1000Φ×h1000mm フレコンスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78089466
品番
PR-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

フレコンパック(1t土のう袋、トン袋、大型土のう袋)の固定用枠で、軽量半割構造となっているため設置が簡単です。また、円形構造で間口が広く物が入れやすいため、重機による土砂詰め作業にも大活躍します。大型土のう作成、グラウト処理、廃液処理、リバウンド処理、産廃分別、砂・骨材・堆肥の保管など使い方様々です。
ばらしを簡単にするため、特に連結金具は装備していません。番線、結束線、インシュロック、ロープなどで連結させてください。

用途
工事現場や作業所などの大型フレコンバッグなどの箱用として
材質
溶接金網 Φ6mm×157mm×150mm(線径×網目)亜鉛10% アルミ合金メッキ
質量(kg)
4.85
本体寸法(mm)
Φ1,000×H1,000
NETIS番号
KT-230266-A
注意
※簡素化したシンプル構造です。
※ケースやフレコンのセットが簡単です。
※たっぷり確保できます。
※半割りにできてコンパクトです。
※持運びが簡単です。
※フレコンバックを回収する時は番線、結束線を切るだけです
※フレコンバックは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする