ペルチェ式冷風扇
保冷剤も氷も要らない冷風機。ペルチェ式冷却を搭載し、安定した冷風性能です。また、もっと冷風効果をアップさせたい時には保冷剤+氷をセットして冷却アップすることも可能です。強・中・弱に加えパワフルモードを搭載した4段階冷風量設定でシーンや好みにあわせて設定できます。着脱の簡単な引き出ししき水タンクで、給水もお手入れも簡単です。
- 付属品
- リモコン(テスト用電池CR2025入り)、キャスター×4
- 材質
- ABS
- 質量(kg)
- 約7.1
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電源(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 135
- タンク容量(L)
- 5
- 電源コード(m)
- 約1.8
- 機能
- 風量調節:4段階(強・中・弱・パワフル)
- タイマー時間
- 切:1~12(1時間単位)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 27×26.5×79.5
- モード
- 選択:連続・リズム・おやすみ
- 首振り
- 上下左右自動
- 内容量
- 1台
注意
※ペルチェモードは本体を循環する水が冷えるまでに約15分かかります(使用環境により時間は異なります)地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ











![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
















