MA-871 ペルチェ式冷風扇 丸隆 78094926

本体

MA-871 ペルチェ式冷風扇 丸隆 78094926
MA-871 ペルチェ式冷風扇 丸隆 78094926
MA-871 ペルチェ式冷風扇 丸隆 78094926

ペルチェ式冷風扇

商品レビューを投稿する
6日以内出荷地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78094926
品番
MA-871
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

保冷剤も氷も要らない冷風機。ペルチェ式冷却を搭載し、安定した冷風性能です。また、もっと冷風効果をアップさせたい時には保冷剤+氷をセットして冷却アップすることも可能です。強・中・弱に加えパワフルモードを搭載した4段階冷風量設定でシーンや好みにあわせて設定できます。着脱の簡単な引き出ししき水タンクで、給水もお手入れも簡単です。

付属品
リモコン(テスト用電池CR2025入り)、キャスター×4
材質
ABS
質量(kg)
約7.1
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
消費電力(W)
135
タンク容量(L)
5
電源コード(m)
約1.8
機能
風量調節:4段階(強・中・弱・パワフル)
タイマー時間
切:1~12(1時間単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×26.5×79.5
モード
選択:連続・リズム・おやすみ
首振り
上下左右自動
注意
※ペルチェモードは本体を循環する水が冷えるまでに約15分かかります(使用環境により時間は異なります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする