曜日別特売
155 155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ ROUND ONI 78096841

155 155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ ROUND ONI 78096841
155 155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ ROUND ONI 78096841
155 155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ ROUND ONI 78096841
155 155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ ROUND ONI 78096841
155 155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ ROUND ONI 78096841
155 155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ ROUND ONI 78096841
155 155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ ROUND ONI 78096841
155 155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ ROUND ONI 78096841
155 155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ ROUND ONI 78096841

155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ダークグリーン
サイズLL
ウエスト(cm)108
内容量1着注文コード78096841品番155
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,920
販売価格(税別)
¥7,200

【長くなった夏の酷暑克服!空調服にも対応◎】
脇-背中にワイドメッシュ採用で、涼しく快適に風を取り込み通気設計。
PU不使用のストレッチ素材使用であらゆるワークシーンでサポート。
内股エアーベンチレーション、膝裏メッシュ採用で蒸れにくい。腕や足の動作が楽なアームフリー/レッグフリー機能。
腰伸びシャーリング・ヒザ立体裁断。両胸ポケット(ファスナー付)。
ウエストはゴムスピンドルで調節可能。

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色
ダークグリーン
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65、綿35、(メッシュ)ポリエステル100
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
52
適応身長(cm)
175
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする