曜日別特売
3205382 Thule Accent Backpack THULE 78101506

3205382 Thule Accent Backpack THULE 78101506
3205382 Thule Accent Backpack THULE 78101506
3205382 Thule Accent Backpack THULE 78101506
3205382 Thule Accent Backpack THULE 78101506
3205382 Thule Accent Backpack THULE 78101506
3205382 Thule Accent Backpack THULE 78101506
3205382 Thule Accent Backpack THULE 78101506
3205382 Thule Accent Backpack THULE 78101506
3205382 Thule Accent Backpack THULE 78101506
3205382 Thule Accent Backpack THULE 78101506
3205382 Thule Accent Backpack THULE 78101506
3205382 Thule Accent Backpack THULE 78101506
3205382 Thule Accent Backpack THULE 78101506
3205382 Thule Accent Backpack THULE 78101506

Thule Accent Backpack

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78101506
品番
3205382
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

大きく開くU字型の開口で、荷造りや荷解きが簡単にできる、頑丈でエコフレンドリーなトラベルバックパック。

材質
100% リサイクル 1680 ポリエステル
質量(kg)
1.1
色
Black
容量(L)
28
寸法(cm)
31.0×27.0×52.0
収納寸法(mm)
ノートパソコン収納スペース:401×259×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする