曜日別特売

Thule Crossover Backpack Revival

Thule Crossover Backpack Revival - THULEThule Crossover Backpack Revival - THULEThule Crossover Backpack Revival - THULEThule Crossover Backpack Revival - THULEThule Crossover Backpack Revival - THULEThule Crossover Backpack Revival - THULEThule Crossover Backpack Revival - THULEThule Crossover Backpack Revival - THULE

日本で人気のオールブラックにアップデートし復刻!たっぷりした収納力に、電子機器専用の保護機能とオーガナイザー機能を備えた、耐久性にすぐれたバックパック。
パッド付き、ジッパー付きのノートパソコン用コンパートメントには、15インチMacBook Pro(R)やPC、タブレットを収納可能
サングラスなどのデリケートな小物を安心して収納できる、立体成形のSafeZoneコンパートメント。スマートフォン用ポケットも装備
SafeZoneはロック付き。また、広いスペースが必要な場合は取り外しも可能
バックル付のストラップがついたShove-it Pocket(TM)で、ジャケットや新聞等の収納場所を確保
メッシュカバーとパッド付き背面パネルを備えたEVAフォームのショルダーストラップは、通気孔のカット加工により、持ち運びに抜群の通気性と快適性を発揮
撥水ファブリックとジッパーを組み合わせた、高い保護性能を発揮する軽量バッグ
オーガナイゼーションコンパートメントで、コードやその他アクセサリーを身近にすっきりと収納
掴みやすいマルチハンドルで簡単輸送

材質
ドビー織りナイロン
質量(kg)
1
色
Black
容量(L)
32
寸法(cm)
31.5×31×47
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781014883205098
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする