曜日別特売
3205098 Thule Crossover Backpack Revival THULE 78101488

3205098 Thule Crossover Backpack Revival THULE 78101488
3205098 Thule Crossover Backpack Revival THULE 78101488
3205098 Thule Crossover Backpack Revival THULE 78101488
3205098 Thule Crossover Backpack Revival THULE 78101488
3205098 Thule Crossover Backpack Revival THULE 78101488
3205098 Thule Crossover Backpack Revival THULE 78101488
3205098 Thule Crossover Backpack Revival THULE 78101488
3205098 Thule Crossover Backpack Revival THULE 78101488
3205098 Thule Crossover Backpack Revival THULE 78101488

Thule Crossover Backpack Revival

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78101488
品番
3205098
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

日本で人気のオールブラックにアップデートし復刻!たっぷりした収納力に、電子機器専用の保護機能とオーガナイザー機能を備えた、耐久性にすぐれたバックパック。
パッド付き、ジッパー付きのノートパソコン用コンパートメントには、15インチMacBook Pro(R)やPC、タブレットを収納可能
サングラスなどのデリケートな小物を安心して収納できる、立体成形のSafeZoneコンパートメント。スマートフォン用ポケットも装備
SafeZoneはロック付き。また、広いスペースが必要な場合は取り外しも可能
バックル付のストラップがついたShove-it Pocket(TM)で、ジャケットや新聞等の収納場所を確保
メッシュカバーとパッド付き背面パネルを備えたEVAフォームのショルダーストラップは、通気孔のカット加工により、持ち運びに抜群の通気性と快適性を発揮
撥水ファブリックとジッパーを組み合わせた、高い保護性能を発揮する軽量バッグ
オーガナイゼーションコンパートメントで、コードやその他アクセサリーを身近にすっきりと収納
掴みやすいマルチハンドルで簡単輸送

材質
ドビー織りナイロン
質量(kg)
1
色
Black
容量(L)
32
寸法(cm)
31.5×31×47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする