宅配ボックス付ポスト【Bartolo-バルトロ-】
・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティ:上段は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・セキュリティ:下段は、ダイヤルロックとシリンダー錠(ダイヤル解錠番号が分からなくなった際の緊急用)でドアの開閉が可能です。
・ゼロリターンキー:下段のダイヤルロックは、鍵を施錠した際、鍵を解錠した際にダイヤル番号が"0000"にリセットされ、設定したダイヤル番号の漏洩の心配がありません。
・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・キー(上段用、下段用)、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース×2、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可)×2(上段用、下段用) が付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:深い緑のエバーグリーンと上段扉がブラウン木目の組み合わせと、くすんだベージュのグレージュと上段扉がホワイト木目の組み合わせの2色よりお選び頂けます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。・上段の扉は木目調:上段の扉は木目調で、デザインにアクセントをつけております。
・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W34.0×D30.9×H43.0cmと、非常に大きな宅配物も配達可能となります。
・上段宅配使用:印鑑ケースは2個付属しており、上段の鍵もプッシュキーを使用しているので、上段も宅配ボックスとしての使用も可能です。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- 金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 13.7
- 寸法(cm)
- 【上段取出口】35×31.2×22、【上段投函口】35×4.4
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 【下段取出口】34.0×30.9×43
- 塗装
- 粉体塗装
- 本体寸法(cm)
- 43.8×36×83
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































