曜日別特売
PBX-032 宅配ボックス付ポスト【Bartolo-バルトロ-】 MOJYU(モジュ) 78106056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-032 宅配ボックス付ポスト【Bartolo-バルトロ-】 MOJYU(モジュ) 78106056
PBX-032 宅配ボックス付ポスト【Bartolo-バルトロ-】 MOJYU(モジュ) 78106056
PBX-032 宅配ボックス付ポスト【Bartolo-バルトロ-】 MOJYU(モジュ) 78106056
PBX-032 宅配ボックス付ポスト【Bartolo-バルトロ-】 MOJYU(モジュ) 78106056
PBX-032 宅配ボックス付ポスト【Bartolo-バルトロ-】 MOJYU(モジュ) 78106056
PBX-032 宅配ボックス付ポスト【Bartolo-バルトロ-】 MOJYU(モジュ) 78106056
PBX-032 宅配ボックス付ポスト【Bartolo-バルトロ-】 MOJYU(モジュ) 78106056
PBX-032 宅配ボックス付ポスト【Bartolo-バルトロ-】 MOJYU(モジュ) 78106056
PBX-032 宅配ボックス付ポスト【Bartolo-バルトロ-】 MOJYU(モジュ) 78106056

宅配ボックス付ポスト【Bartolo-バルトロ-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色エバーグリーン/ブラウン木目
内容量1台注文コード78106056品番PBX-032
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティ:上段は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・セキュリティ:下段は、ダイヤルロックとシリンダー錠(ダイヤル解錠番号が分からなくなった際の緊急用)でドアの開閉が可能です。
・ゼロリターンキー:下段のダイヤルロックは、鍵を施錠した際、鍵を解錠した際にダイヤル番号が"0000"にリセットされ、設定したダイヤル番号の漏洩の心配がありません。
・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・キー(上段用、下段用)、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース×2、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可)×2(上段用、下段用) が付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:深い緑のエバーグリーンと上段扉がブラウン木目の組み合わせと、くすんだベージュのグレージュと上段扉がホワイト木目の組み合わせの2色よりお選び頂けます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。・上段の扉は木目調:上段の扉は木目調で、デザインにアクセントをつけております。
・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W34.0×D30.9×H43.0cmと、非常に大きな宅配物も配達可能となります。
・上段宅配使用:印鑑ケースは2個付属しており、上段の鍵もプッシュキーを使用しているので、上段も宅配ボックスとしての使用も可能です。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
エバーグリーン/ブラウン木目
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
13.7
寸法(cm)
【上段取出口】35×31.2×22、【上段投函口】35×4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【下段取出口】34.0×30.9×43
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
43.8×36×83
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,100/税込¥2,310
北海道地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする