宅配ボックス付ポスト【Elia-エリア-】
・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティ:上段、下段ともにプッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・プッシュキー:プッシュキーの鍵を使用しているため、複雑な操作方法はなく鍵を押し込むだけで施錠が出来る仕様となります。
・スリット窓付き:上段、下段ともに、正面向かって左側面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・キー(上段、下段ともに)、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可、ステンレス部は貼付け不可) が付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:濃いグレーのディムグレーと、主張し過ぎず落ち着いたネイビーの2色展開になります。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・ステンレス素材:投函口、下段扉はステンレス(SUS316)を使用し、デザインのアクセントとともに高級感のある仕上がりになっております。
・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W32.1×D32.1×H44.6cmと、非常に大きな宅配物も配達可能となります。
・上段宅配使用:印鑑ケースは2個付属しており、上段の鍵もプッシュキーを使用しているので、上段も宅配ボックスとしての使用も可能です。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- ステンレス(SUS316)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 13
- 寸法(cm)
- 【上段取出口】32.1×32.1×16.5、【上段投函口】30×3.3、【下段取出口】32.1×32.1×44.6
- 塗装
- 粉体塗装
- 本体寸法(cm)
- 43.5×38×82.5
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































