PBX-077 宅配ボックス付ポスト【Elia-エリア-】 MOJYU(モジュ) 78106108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-077 宅配ボックス付ポスト【Elia-エリア-】 MOJYU(モジュ) 78106108
PBX-077 宅配ボックス付ポスト【Elia-エリア-】 MOJYU(モジュ) 78106108
PBX-077 宅配ボックス付ポスト【Elia-エリア-】 MOJYU(モジュ) 78106108
PBX-077 宅配ボックス付ポスト【Elia-エリア-】 MOJYU(モジュ) 78106108
PBX-077 宅配ボックス付ポスト【Elia-エリア-】 MOJYU(モジュ) 78106108
PBX-077 宅配ボックス付ポスト【Elia-エリア-】 MOJYU(モジュ) 78106108
PBX-077 宅配ボックス付ポスト【Elia-エリア-】 MOJYU(モジュ) 78106108
PBX-077 宅配ボックス付ポスト【Elia-エリア-】 MOJYU(モジュ) 78106108
PBX-077 宅配ボックス付ポスト【Elia-エリア-】 MOJYU(モジュ) 78106108
PBX-077 宅配ボックス付ポスト【Elia-エリア-】 MOJYU(モジュ) 78106108
PBX-077 宅配ボックス付ポスト【Elia-エリア-】 MOJYU(モジュ) 78106108

宅配ボックス付ポスト【Elia-エリア-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ディムグレー
内容量1台注文コード78106108品番PBX-077
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティ:上段、下段ともにプッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・プッシュキー:プッシュキーの鍵を使用しているため、複雑な操作方法はなく鍵を押し込むだけで施錠が出来る仕様となります。
・スリット窓付き:上段、下段ともに、正面向かって左側面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・キー(上段、下段ともに)、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可、ステンレス部は貼付け不可) が付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:濃いグレーのディムグレーと、主張し過ぎず落ち着いたネイビーの2色展開になります。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・ステンレス素材:投函口、下段扉はステンレス(SUS316)を使用し、デザインのアクセントとともに高級感のある仕上がりになっております。
・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W32.1×D32.1×H44.6cmと、非常に大きな宅配物も配達可能となります。
・上段宅配使用:印鑑ケースは2個付属しており、上段の鍵もプッシュキーを使用しているので、上段も宅配ボックスとしての使用も可能です。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
ディムグレー
材質
ステンレス(SUS316)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
13
寸法(cm)
【上段取出口】32.1×32.1×16.5、【上段投函口】30×3.3、【下段取出口】32.1×32.1×44.6
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
43.5×38×82.5
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,100/税込¥2,310
北海道地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする