宅配ボックス付ポスト【Gioele-ジョエレ-】
・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティ:上段は、シリンダー錠付きなので、防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・セキュリティ:下段は、プッシュキータイプで、簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スリット窓付き:上段、下段ともに正面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・上段宅配ボックス使用可:キーフック付印鑑ケースが2個付属しており、上段も下段も宅配ボックスとしてのご使用が可能です。
・キー(上段、下段ともに)、アンカーボルト、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可)が付属しており、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:カラーは、落ち着いたダークグレーと深い緑のエバーグリーンの2色よりお選び頂けます。
・エンボス加工:投函口には、LETTERの文字がエンボス加工で立体的に施されています。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・上段収納:投函口サイズが、約W32.9×H4.4cmと大きなサイズ設計で、大きな郵便物も投函可能です。
・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W32.2×D31.2×H38cmと、大きな宅配物も配達可能となります。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- 金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 12.3
- 寸法(cm)
- 【上段取出口】33.5×31.2×19、【上段投函口】32.9×4.4、【下段取出口】32.2×31.2×38
- 塗装
- 粉体塗装
- 本体寸法(cm)
- 40.2×36×75.2
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ポスト の新着商品
カテゴリ

























