曜日別特売
PBX-047 宅配ボックス付ポスト【Gioele-ジョエレ-】 MOJYU(モジュ) 78106047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-047 宅配ボックス付ポスト【Gioele-ジョエレ-】 MOJYU(モジュ) 78106047
PBX-047 宅配ボックス付ポスト【Gioele-ジョエレ-】 MOJYU(モジュ) 78106047
PBX-047 宅配ボックス付ポスト【Gioele-ジョエレ-】 MOJYU(モジュ) 78106047
PBX-047 宅配ボックス付ポスト【Gioele-ジョエレ-】 MOJYU(モジュ) 78106047
PBX-047 宅配ボックス付ポスト【Gioele-ジョエレ-】 MOJYU(モジュ) 78106047
PBX-047 宅配ボックス付ポスト【Gioele-ジョエレ-】 MOJYU(モジュ) 78106047
PBX-047 宅配ボックス付ポスト【Gioele-ジョエレ-】 MOJYU(モジュ) 78106047
PBX-047 宅配ボックス付ポスト【Gioele-ジョエレ-】 MOJYU(モジュ) 78106047
PBX-047 宅配ボックス付ポスト【Gioele-ジョエレ-】 MOJYU(モジュ) 78106047
PBX-047 宅配ボックス付ポスト【Gioele-ジョエレ-】 MOJYU(モジュ) 78106047
PBX-047 宅配ボックス付ポスト【Gioele-ジョエレ-】 MOJYU(モジュ) 78106047
PBX-047 宅配ボックス付ポスト【Gioele-ジョエレ-】 MOJYU(モジュ) 78106047

宅配ボックス付ポスト【Gioele-ジョエレ-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1台注文コード78106047品番PBX-047
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティ:上段は、シリンダー錠付きなので、防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・セキュリティ:下段は、プッシュキータイプで、簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スリット窓付き:上段、下段ともに正面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・上段宅配ボックス使用可:キーフック付印鑑ケースが2個付属しており、上段も下段も宅配ボックスとしてのご使用が可能です。
・キー(上段、下段ともに)、アンカーボルト、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可)が付属しており、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:カラーは、落ち着いたダークグレーと深い緑のエバーグリーンの2色よりお選び頂けます。
・エンボス加工:投函口には、LETTERの文字がエンボス加工で立体的に施されています。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・上段収納:投函口サイズが、約W32.9×H4.4cmと大きなサイズ設計で、大きな郵便物も投函可能です。
・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W32.2×D31.2×H38cmと、大きな宅配物も配達可能となります。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
12.3
ダークグレー
寸法(cm)
【上段取出口】33.5×31.2×19、【上段投函口】32.9×4.4、【下段取出口】32.2×31.2×38
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
40.2×36×75.2
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする