宅配ボックス付ポスト【Maisie-メイジー-】
・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティ:上段は、シリンダー錠付きなので、防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・セキュリティ:下段は、プッシュキータイプで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スリット窓付き:上段は正面向かって左側面部にスリット窓付きで、下段は正面扉下部にスリット窓付きになり、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・取っ手付き:上段、下段ともに扉部に取っ手付きで、扉の開け閉めを楽に行って頂けます。
・キー(上段用、下段用)、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース×2、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可)が付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:カラーは、落ち着いたダークグレー色とブラウン木目の組み合わせと、お家の外壁に合わせやすいホワイト色とホワイト木目の組み合わせからお選び頂けます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W35.5×D29.4×H41.5cmと、非常に大きな宅配物も配達可能となります。
・上段宅配使用:印鑑ケースは2個付属しており、上段も宅配ボックスとしての使用も可能です。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- 金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 14.7
- 寸法(cm)
- 【上段取出口】35.5×31.4×15.4、【上段投函口】38×3.5、【下段取出口】35.5×29.4×41.5
- 塗装
- 粉体塗装
- 本体寸法(cm)
- 43.5×35×83
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































