PBX-058 宅配ボックス付ポスト【Maisie-メイジー-】 MOJYU(モジュ) 78105977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-058 宅配ボックス付ポスト【Maisie-メイジー-】 MOJYU(モジュ) 78105977
PBX-058 宅配ボックス付ポスト【Maisie-メイジー-】 MOJYU(モジュ) 78105977
PBX-058 宅配ボックス付ポスト【Maisie-メイジー-】 MOJYU(モジュ) 78105977
PBX-058 宅配ボックス付ポスト【Maisie-メイジー-】 MOJYU(モジュ) 78105977
PBX-058 宅配ボックス付ポスト【Maisie-メイジー-】 MOJYU(モジュ) 78105977
PBX-058 宅配ボックス付ポスト【Maisie-メイジー-】 MOJYU(モジュ) 78105977
PBX-058 宅配ボックス付ポスト【Maisie-メイジー-】 MOJYU(モジュ) 78105977
PBX-058 宅配ボックス付ポスト【Maisie-メイジー-】 MOJYU(モジュ) 78105977
PBX-058 宅配ボックス付ポスト【Maisie-メイジー-】 MOJYU(モジュ) 78105977
PBX-058 宅配ボックス付ポスト【Maisie-メイジー-】 MOJYU(モジュ) 78105977
PBX-058 宅配ボックス付ポスト【Maisie-メイジー-】 MOJYU(モジュ) 78105977
PBX-058 宅配ボックス付ポスト【Maisie-メイジー-】 MOJYU(モジュ) 78105977

宅配ボックス付ポスト【Maisie-メイジー-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ホワイト/ホワイト木目
内容量1台注文コード78105977品番PBX-058
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティ:上段は、シリンダー錠付きなので、防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・セキュリティ:下段は、プッシュキータイプで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スリット窓付き:上段は正面向かって左側面部にスリット窓付きで、下段は正面扉下部にスリット窓付きになり、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・取っ手付き:上段、下段ともに扉部に取っ手付きで、扉の開け閉めを楽に行って頂けます。
・キー(上段用、下段用)、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース×2、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可)が付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。
・2色展開:カラーは、落ち着いたダークグレー色とブラウン木目の組み合わせと、お家の外壁に合わせやすいホワイト色とホワイト木目の組み合わせからお選び頂けます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W35.5×D29.4×H41.5cmと、非常に大きな宅配物も配達可能となります。
・上段宅配使用:印鑑ケースは2個付属しており、上段も宅配ボックスとしての使用も可能です。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
ホワイト/ホワイト木目
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
14.7
寸法(cm)
【上段取出口】35.5×31.4×15.4、【上段投函口】38×3.5、【下段取出口】35.5×29.4×41.5
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
43.5×35×83
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,100/税込¥2,310
北海道地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする