宅配ボックス【Gaio-ガイオ-】
・2WAY配達可能宅配ボックス:天面扉と正面扉からの2通りの荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・大容量収納:正面扉取出口サイズが約W35.9×D31.0×H43.2cmと非常に広く、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・複数回配達:天面扉からは小さいサイズの荷物であれば、1日で複数回の配達が可能となります。
・ソフトクロージング:天面扉は、指の挟みこみ防止のため、ソフトクロージング機能で、ゆったりと扉が閉まります。
・セキュリティ:正面扉は、ダイヤルロックとシリンダー錠(ダイヤル解錠番号が分からなくなった際の緊急用)でドアの開閉が可能です。
・ゼロリターンキー:正面扉のダイヤルロックは、鍵を施錠した際、鍵を解錠した際にダイヤル番号が"0000"にリセットされ、設定したダイヤル番号の漏洩の心配がありません。
・スリット窓付き:向かって左側側面部にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用頂けます。
・簡易組立:「本体」と「台座」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・衝撃吸収クッション付き:本体内部の底面には、衝撃吸収クッションが付いており、天面扉からの荷物の配達時に荷物にダメージが付かない配慮を行っております。
・台座部は、付属のアンカーボルトでの固定か、台座部にレンガを置き、重しとして固定するかのいずれかになります。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- 金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 17.2
- 寸法(cm)
- 【前扉投函可能】35.9×31×43.2、【天面扉配達可能】34×31.5×24
- 塗装
- 粉体塗装
- 本体寸法(cm)
- 42×35×91
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ポスト の新着商品
カテゴリ

























