曜日別特売
PBX-131 宅配ボックス【Gaio-ガイオ-】 MOJYU(モジュ) 78106169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-131 宅配ボックス【Gaio-ガイオ-】 MOJYU(モジュ) 78106169
PBX-131 宅配ボックス【Gaio-ガイオ-】 MOJYU(モジュ) 78106169
PBX-131 宅配ボックス【Gaio-ガイオ-】 MOJYU(モジュ) 78106169
PBX-131 宅配ボックス【Gaio-ガイオ-】 MOJYU(モジュ) 78106169
PBX-131 宅配ボックス【Gaio-ガイオ-】 MOJYU(モジュ) 78106169
PBX-131 宅配ボックス【Gaio-ガイオ-】 MOJYU(モジュ) 78106169
PBX-131 宅配ボックス【Gaio-ガイオ-】 MOJYU(モジュ) 78106169
PBX-131 宅配ボックス【Gaio-ガイオ-】 MOJYU(モジュ) 78106169
PBX-131 宅配ボックス【Gaio-ガイオ-】 MOJYU(モジュ) 78106169
PBX-131 宅配ボックス【Gaio-ガイオ-】 MOJYU(モジュ) 78106169
PBX-131 宅配ボックス【Gaio-ガイオ-】 MOJYU(モジュ) 78106169
PBX-131 宅配ボックス【Gaio-ガイオ-】 MOJYU(モジュ) 78106169
PBX-131 宅配ボックス【Gaio-ガイオ-】 MOJYU(モジュ) 78106169

宅配ボックス【Gaio-ガイオ-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
ブルーグレー
内容量1台注文コード78106169品番PBX-131
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・2WAY配達可能宅配ボックス:天面扉と正面扉からの2通りの荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・大容量収納:正面扉取出口サイズが約W35.9×D31.0×H43.2cmと非常に広く、大きな荷物や同時に複数の荷物の配達が可能な宅配ボックスです。
・複数回配達:天面扉からは小さいサイズの荷物であれば、1日で複数回の配達が可能となります。
・ソフトクロージング:天面扉は、指の挟みこみ防止のため、ソフトクロージング機能で、ゆったりと扉が閉まります。
・セキュリティ:正面扉は、ダイヤルロックとシリンダー錠(ダイヤル解錠番号が分からなくなった際の緊急用)でドアの開閉が可能です。
・ゼロリターンキー:正面扉のダイヤルロックは、鍵を施錠した際、鍵を解錠した際にダイヤル番号が"0000"にリセットされ、設定したダイヤル番号の漏洩の心配がありません。
・スリット窓付き:向かって左側側面部にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・キー、アンカーボルト、キーフック付印鑑ケース、宅配業者用の配達マニュアルが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用頂けます。
・簡易組立:「本体」と「台座」のみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・衝撃吸収クッション付き:本体内部の底面には、衝撃吸収クッションが付いており、天面扉からの荷物の配達時に荷物にダメージが付かない配慮を行っております。
・台座部は、付属のアンカーボルトでの固定か、台座部にレンガを置き、重しとして固定するかのいずれかになります。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
17.2
ブルーグレー
寸法(cm)
【前扉投函可能】35.9×31×43.2、【天面扉配達可能】34×31.5×24
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
42×35×91
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,100/税込2,310
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする