曜日別特売
BWB05 鉄製バランスウエイト 5kg(5g×1000) エマノン 78112329

BWB05 鉄製バランスウエイト 5kg(5g×1000) エマノン 78112329
BWB05 鉄製バランスウエイト 5kg(5g×1000) エマノン 78112329
BWB05 鉄製バランスウエイト 5kg(5g×1000) エマノン 78112329
BWB05 鉄製バランスウエイト 5kg(5g×1000) エマノン 78112329

鉄製バランスウエイト 5kg(5g×1000)

(4件のレビュー)
色ブラック
内容量1個(5g×1000個)注文コード78112329品番BWB05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

【高品質の鉄製バランスウエイト】
強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。
スタンド付きロール式プラスチックケース入りで立てたままスムーズに使用可能。
作業効率が上がり、収納時もすっきりまとまります。
・5g×1000個で総重量は5kg
・海外自動車メーカー仕様認定品。
・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格
・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続
・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性
・水素脆化の心配なし。
・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。
・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。
・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式

色
ブラック
質量(kg)
5
タイプ
5g刻み

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
78112329BWB0565428476-- 鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ モノタロウ 65428476鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプモノタロウ1ケース(5g×1000個)
¥4,498
税込¥4,948

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-09
用途: タイヤ・ホイール交換作業
その他業種

とにかく、コスパがいいです。
プラスチックケースで自立し収納にも整理でき良いです。
両面テープの粘着もよく問題なく使用しています。

対象商品 : 78112311
2026-07-29
用途: ホイールバランス
自動車・二輪車・自転車関連業

5g単位で切り取れるのでホイールバランス作業に重宝してます。両面テープの素材にも問題ありません。リピート購入してます。

1人が参考にしています
対象商品 : 78112329
2026-07-14
用途: タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイルにマッチする色で非常に気に入ってます。
目立たずホイルに張り付けられました。
両面テープもしっかりしていて、下処理だけすれば問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品 : 78112311
2026-07-14
用途: タイヤ交換時のバランス調整
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチックケースに入っていて整理整頓出来て非常に助かります。
5gのウェイトなので、軽自動車の小さいホイールにも密着しました。
粘着力も問題ありませんでした。
次からリピートします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする