曜日別特売
BWB02 鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート) エマノン 78112320

BWB02 鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート) エマノン 78112320
BWB02 鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート) エマノン 78112320
BWB02 鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート) エマノン 78112320
BWB02 鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート) エマノン 78112320
BWB02 鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート) エマノン 78112320

鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個(60g×30シート)注文コード78112320品番BWB02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

【高品質の鉄製バランスウエイト】
強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。
使い勝手の良い、1.8kgタイプ。
・5g+10gが4セットで1シート60g。30シート入り。総重量1.8kg
・海外自動車メーカー仕様認定品。
・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格
・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続
・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性
・水素脆化の心配なし。
・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。
・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。
・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式

色
ブラック
質量(kg)
1.8
タイプ
5/10g刻み

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-23
用途: タイヤ交換時
その他業種

粘着もしっかりしており問題なく使えております。
5g・10g単位なので使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする