リュック 旅行 出張 大容量 33L CORDURA 16インチ対応 2気室 PC収納 キャリーベルト チェストベルト
旅行や出張にも対応する大容量タイプ。耐久性に優れたCORDURA(R)生地を採用したバックパックです。幅広いコーデにマッチするシンプルなデザインに、パソコン収納やオーガナイザーポケット、キャリーベルトを搭載。着替えやガジェット類もしっかり収納でき、移動の多いシーンをスマートにサポートします。
- 用途
- 摩耗、引き裂き、擦り切れに強く、高耐久・高強度なCORDURA(R)生地を採用しています。
ビジネスカジュアルにもカジュアルスタイルにもマッチする、シンプルなデザインです。
旅行や出張にも対応できる、たっぷり収納の33Lサイズです。
前面には上からと横からアクセスできるポケットを2つ完備。よく使う小物の収納に便利です。
横からアクセスできるポケットは、バックパックを片掛けしたままでも開閉可能。伸び縮みするキーストラップ付きで、パスケースなどを取り付けたまま引き出して使えます。取り外しも可能です。
メイン気室内には、A4ファイルやモバイルバッテリーなどを整理して収納できる多彩なポケットと、キーリールなどを取り付けられるキーストラップを備えています。
メイン収納とは別にスペースを設けた2気室仕様。荷物を分けて収納できるため、書類や衣類など異なる用途のアイテムも整理しやすい設計です。
16.0インチのノートパソコンなどが収納できる、クッション内蔵の内装ポケットを備えています。
両側面には、折りたたみ傘やペットボトルなど収納できるサイドポケットが付いています。背負ったままの出し入れもしやすく便利です。
荷物の量に合わせて本体をスリムにできる調整ベルト付きです。
キャリーケースと一緒に持ち運べるようにキャリーベルトを背面に配置。出張時の移動もスマートにこなせます。
チェストベルトによってバッグを体にフィットさせることができ、荷重を分散させることで疲労感を軽減します。
肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 付属品
- キーストラップ(ゴム製)
- 仕様
- 対応モデル:16.0インチまでのノートパソコン
- 材質
- CORDURA(R)ポリエステル ※CORDURA(R)は、強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約1000
- 外形寸法(mm)
- 幅約340×奥行約220×高さ約510 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず
- 容量(L)
- 33
- 内寸(mm)
- 幅約290×奥行約26×高さ約370 ※16.0インチノートパソコンの参考収納寸法
- パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- ※約290×約26×約370が対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
- ポケット
- (気室内)メイン気室、(前面)ファスナーポケット×2、(側面)オープンポケット×2
- 内容量
- 1個
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ
























