リュック 通勤 通学 コンパクト 15L CORDURA 14インチ対応 PC収納 キャリーベルト チェストベルト
通勤・通学にちょうどいいサイズ感。耐久性に優れたCORDURA(R)生地を採用したバックパックです。幅広いコーデにマッチするシンプルなデザインに、パソコン収納やオーガナイザーポケット、キャリーベルトを搭載。荷物が少なめの日にも使いやすく、休日のお出かけやサブバッグとしても活躍します。
- 用途
- 摩耗、引き裂き、擦り切れに強く、高耐久・高強度なCORDURA(R)生地を採用しています。
ビジネスカジュアルにもカジュアルスタイルにもマッチする、シンプルなデザインです。
荷物が少なめの日にも使いやすく、休日のお出かけやサブバッグとしても活躍する、15Lサイズです。
前面には横からアクセスできるポケットを完備。よく使う小物の収納に便利です。
横からアクセスできるポケットは、バックパックを片掛けしたままでも開閉可能。伸び縮みするキーストラップ付きで、パスケースなどを取り付けたまま引き出して使えます。取り外しも可能です。
メイン気室内には、A4ファイルやモバイルバッテリーなどを整理して収納できる、多彩なポケットを備えています。
14.0インチのノートパソコンなどが収納できる、クッション内蔵の内装ポケットを備えています。
両側面には、折りたたみ傘やペットボトルなど収納できるサイドポケットが付いています。背負ったままの出し入れもしやすく便利です。
荷物の量に合わせて本体をスリムにできる調整ベルト付きです。
キャリーケースと一緒に持ち運べるようにキャリーベルトを背面に配置。出張時の移動もスマートにこなせます。
チェストベルトによってバッグを体にフィットさせることができ、荷重を分散させることで疲労感を軽減します。
肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 付属品
- キーストラップ(ゴム製)
- 仕様
- 対応モデル:14.0インチまでのノートパソコン
- 材質
- CORDURA(R)ポリエステル ※CORDURA(R)は、強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約620
- 外形寸法(mm)
- 幅約280×奥行約170×高さ約410 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず
- 容量(L)
- 15
- 内寸(mm)
- 幅約230×奥行約20×高さ約325 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法
- パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- ※約230×約20×約325が対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
- ポケット
- (気室内)メイン気室、(前面)ファスナーポケット×1、(側面)オープンポケット×2
- 内容量
- 1個
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ

































