曜日別特売
P-STCNMBK 首掛けスマホホルダー MagSafe対応 ネックレス式マウント 撮影用 ハンズフリー 手元撮影 固定ベルト エレコム 78115190

P-STCNMBK 首掛けスマホホルダー MagSafe対応 ネックレス式マウント 撮影用 ハンズフリー 手元撮影 固定ベルト エレコム 78115190
P-STCNMBK 首掛けスマホホルダー MagSafe対応 ネックレス式マウント 撮影用 ハンズフリー 手元撮影 固定ベルト エレコム 78115190
P-STCNMBK 首掛けスマホホルダー MagSafe対応 ネックレス式マウント 撮影用 ハンズフリー 手元撮影 固定ベルト エレコム 78115190
P-STCNMBK 首掛けスマホホルダー MagSafe対応 ネックレス式マウント 撮影用 ハンズフリー 手元撮影 固定ベルト エレコム 78115190
P-STCNMBK 首掛けスマホホルダー MagSafe対応 ネックレス式マウント 撮影用 ハンズフリー 手元撮影 固定ベルト エレコム 78115190
P-STCNMBK 首掛けスマホホルダー MagSafe対応 ネックレス式マウント 撮影用 ハンズフリー 手元撮影 固定ベルト エレコム 78115190
P-STCNMBK 首掛けスマホホルダー MagSafe対応 ネックレス式マウント 撮影用 ハンズフリー 手元撮影 固定ベルト エレコム 78115190

首掛けスマホホルダー MagSafe対応 ネックレス式マウント 撮影用 ハンズフリー 手元撮影 固定ベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78115190
品番
P-STCNMBK
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

両手を使った作業動画の撮影におすすめ!磁力で簡単にスマートフォンを装着でき、首に掛けて撮影ができるネックレス式マウントです。料理・手芸などの作業風景の撮影や、ペットと過ごす日常の記録、SNSやvlog用の動画撮影にも活躍します。

用途
MagSafeでスマートフォンを簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのネックレス式マウントです。
首に掛けることで両手を自由に使え、作業中の手元を目線に近い画角で撮影できます。
長時間の装着でも蒸れにくい、メッシュ素材のネックパッドを採用しています。
体の中心で安定させる固定ベルト付き。歩きながらの撮影でもブレを抑え、臨場感のある映像を残せます。
マグネットホルダーを取り外せば、GoProなどのアクションカメラ用マウントとしても使用できます。
2軸の角度調整で、撮影アングルを細かく調整できます。
MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。
持ち運びや保管に便利な収納袋が付属しています。
ネック部分を外したい場合は、ロックボタンを押しながらゆっくり引き抜いてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容
ネックレス式マウント(本体)×1、メタルプレート×1、収納袋×1、固定ベルト×1
材質
スタンド本体:アルミ・ABS・ステンレススチール、メタルプレート:鉄、収納袋:ナイロン、固定ベルト:ナイロン・ステンレス・ABS
質量(kg)
スタンド本体:約0.25、収納袋:約0.03
色
ブラック
外形寸法(mm)
スタンド本体:幅約120×奥行約65×高さ約410(収納時)、収納袋:縦約220×横約160、マウント首回り:縦約200×横約260、固定ベルト:長さ約660~約1200
対応機種
MagSafe対応iPhone ※2026年4月現在
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする