曜日別特売

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23021

空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK23021 - Asahicho(旭蝶繊維)

夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK23021とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
胸囲(cm)
148
最大風量(L/sec)
76
内容量
1枚
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全26種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
最大電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781208089204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレー7L749514.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781208359204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラック6L729314.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781210099204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラック4L708914.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781210459204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラック3L688714.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781211589204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラックM648014.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781215519204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラック5L709114.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781221389204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレー5L709114.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781221569204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラック8L769714.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781222269204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレーM648014.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781222879204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラックS627714.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781223489204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレー3L688714.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781224099204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラックL668314.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781227259204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレーS627714.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781228569204+SK23021蛍光イエロー、ファン:グレーLL688614.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781229789204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレー4L708914.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781230489204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラックLL688614.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781232679204+SK23021蛍光イエロー、ファン:グレーM648014.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781234419204+SK23021蛍光イエロー、ファン:ブラックM648014.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781235999204+SK23021蛍光イエロー、ファン:ブラックLL688614.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781236269204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレーLL688614
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781238369204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレー6L729314.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781242569204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:ブラック7L749514.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781243179204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレー8L769714.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781243359204+SK23021蛍光イエロー、ファン:グレーS627714.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781245189204+SK23021蛍光オレンジ、ファン:グレーL668314.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
781248599204+SK23021蛍光イエロー、ファン:ブラックS627714.4
¥32,200
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする