曜日別特売

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 - Asahicho(旭蝶繊維)

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSKSP01とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。
最大風量(L/sec)
60
最大電圧(V)
7.2
内容量
1セット
注意
※天然素材のため多少の色差が生じることがあります。この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全24種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781250789205+SKSP01ブルー、ファン:ブラック×ブルー7L1566561
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781252369205+SKSP01グレー、ファン:ブラック×ブルー7L1566561
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781252459205+SKSP01グレー、ファン:ブラック×ブルー5L1406160
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781252889205+SKSP01グレー、ファン:ブラック×ブルー3L1285559
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781256119205+SKSP01グレー、ファン:ブラック×ブルーLL1245359
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781256909205+SKSP01ネイビー、ファン:ブラック×ブルー3L1285559
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781257269205+SKSP01グレー、ファン:ブラック×ブルーM1164955
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781257789205+SKSP01グレー、ファン:ブラック×ブルー4L1325760
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781261719205+SKSP01ブルー、ファン:ブラック×ブルー6L1486361
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781261989205+SKSP01ネイビー、ファン:ブラック×ブルー5L1406160
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781263209205+SKSP01ブルー、ファン:ブラック×ブルー3L1285559
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781263909205+SKSP01グレー、ファン:ブラック×ブルーL1205157
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781264879205+SKSP01ネイビー、ファン:ブラック×ブルー6L1486361
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781265219205+SKSP01ブルー、ファン:ブラック×ブルー4L1325760
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781265669205+SKSP01ブルー、ファン:ブラック×ブルーL1205157
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781265919205+SKSP01ネイビー、ファン:ブラック×ブルーM1164955
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781267769205+SKSP01ブルー、ファン:ブラック×ブルー5L1406160
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781268019205+SKSP01ネイビー、ファン:ブラック×ブルーL1205157
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781269959205+SKSP01ネイビー、ファン:ブラック×ブルーLL1245359
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781271699205+SKSP01グレー、ファン:ブラック×ブルー6L1486361
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781272399205+SKSP01ブルー、ファン:ブラック×ブルーLL1245359
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781273099205+SKSP01ネイビー、ファン:ブラック×ブルー4L1325760
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781273799205+SKSP01ブルー、ファン:ブラック×ブルーM1164955
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781274159205+SKSP01ネイビー、ファン:ブラック×ブルー7L1566561
¥30,200
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする