曜日別特売
9205+SKSP01 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78125611

フロントスタイル

9205+SKSP01 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78125611
9205+SKSP01 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78125611
9205+SKSP01 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78125611
9205+SKSP01 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78125611
9205+SKSP01 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78125611
9205+SKSP01 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78125611
9205+SKSP01 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78125611
9205+SKSP01 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78125611
9205+SKSP01 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78125611
9205+SKSP01 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78125611
9205+SKSP01 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78125611
9205+SKSP01 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78125611
9205+SKSP01 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78125611
9205+SKSP01 空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01 Asahicho(旭蝶繊維) 78125611

空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SKSP01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色グレー、ファン:ブラック×ブルー
サイズLL
内容量1セット注文コード78125611品番9205+SKSP01
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSKSP01とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。
色
グレー、ファン:ブラック×ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
59
仕様
10 グレー/LL/5 ブラック×ブルー/F,10グレーLL5BK/ブルーF
着丈(cm)
71
最大風量(L/sec)
60
最大電圧(V)
7.2
注意
※天然素材のため多少の色差が生じることがあります。この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする