野電 エレキャン・HIMONOドライヤー
キャンプでも手軽に、本格的な干物づくりを楽しめるフードドライヤーが登場。
透明トレー5段式を採用し、食材の乾燥状態を外から確認しながら、魚・野菜・果物などを一度にたっぷり調理できます。
温風の温度はダイヤル操作で簡単に調節可能。さらにタイマー機能付きなので、食材に合わせた最適な乾燥時間を設定できます。
キャンプでお酒のおつまみづくりにもおすすめの一台です。
- 用途
- キャンプで手軽に干物調理ができる!中身が見えるフードドライヤー。
- 材質
- ステンレス、AS、PP
- タイプ
- トレイ5段式
- 電源(V)
- AC100
- 定格電力(W)
- 350
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)32×27×22
- 総質量(kg)
- (約)2.4
- 内容量
- 1台
注意
※食材によって、適切な送風温度や乾燥時間は異なります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ


































