曜日別特売
81060300 野電 エレキャン・HIMONOドライヤー ロゴス 78142815

81060300 野電 エレキャン・HIMONOドライヤー ロゴス 78142815
81060300 野電 エレキャン・HIMONOドライヤー ロゴス 78142815
81060300 野電 エレキャン・HIMONOドライヤー ロゴス 78142815
81060300 野電 エレキャン・HIMONOドライヤー ロゴス 78142815
81060300 野電 エレキャン・HIMONOドライヤー ロゴス 78142815
81060300 野電 エレキャン・HIMONOドライヤー ロゴス 78142815
81060300 野電 エレキャン・HIMONOドライヤー ロゴス 78142815
81060300 野電 エレキャン・HIMONOドライヤー ロゴス 78142815
81060300 野電 エレキャン・HIMONOドライヤー ロゴス 78142815
81060300 野電 エレキャン・HIMONOドライヤー ロゴス 78142815
81060300 野電 エレキャン・HIMONOドライヤー ロゴス 78142815
81060300 野電 エレキャン・HIMONOドライヤー ロゴス 78142815

野電 エレキャン・HIMONOドライヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78142815
品番
81060300
販売価格(税込)¥13,701
販売価格(税別)
¥12,455

キャンプでも手軽に、本格的な干物づくりを楽しめるフードドライヤーが登場。
透明トレー5段式を採用し、食材の乾燥状態を外から確認しながら、魚・野菜・果物などを一度にたっぷり調理できます。
温風の温度はダイヤル操作で簡単に調節可能。さらにタイマー機能付きなので、食材に合わせた最適な乾燥時間を設定できます。
キャンプでお酒のおつまみづくりにもおすすめの一台です。

用途
キャンプで手軽に干物調理ができる!中身が見えるフードドライヤー。
材質
ステンレス、AS、PP
タイプ
トレイ5段式
電源(V)
AC100
定格電力(W)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)32×27×22
総質量(kg)
(約)2.4
注意
※食材によって、適切な送風温度や乾燥時間は異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする