テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ EOP02シリーズ
男性向きの大きめのグリップ、シックなドット柄の折りたたみステッキ。
SGマーク付き
- 仕様
- 杖太さ(cm):上杖:部/2.1、下部/1.7
- 付属品
- ストラップ
- 材質
- アルミニウム合金
- 質量(g)
- 365
- 寸法(cm)
- 79.5~89.5 6ポジション
- アズワン品番
- 68-1998-59
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
杖 の新着商品
カテゴリ















