オムツ交換車 リフレッシュ・トイレットペーパーホルダー付
便利なトイレットペーパーホルダーが付属したおむつ交換車です。
トイレットペーパーホルダーは片手で操作でき、簡単にペーパーをカットできますので接触感染のリスクが少なく安全です。
トイレットペーパーホルダーは左右どちらにも取り付け可能です(左右の付け替えには工具が必要)。
静音性と直進性に優れた大型双輪キャスターで、ストレスなく搬送することができます。
天板と中段棚板は騒音を発生しにくい木製で、耐薬品性が高くキズが付きにくい表面加工を施しています。
ハンドル側に便利な収納式フックが2個付いています。
タオルウォーマーを使用した際に横開き扉が接触しないよう、天板の枠を低く設定しています(柵高さ36mm)。
- 付属品
- 足踏みぺダル式ダストボックス×1個(35L・PP(ポリプロピレン)製)、トイレットペーパーホルダー×1個
- 材質
- フレーム・底棚板/スチール(粉体塗装)、天板・中段棚板/木(メラミン化粧合板)、トイレットペーパーホルダー/PVC(塩化ビニル樹脂)・アルミニウム・PU(ポリウレタン)・POM(ポリアセタール)・ステンレス(SUS304)
- 質量(kg)
- 24
- キャスター(mm)
- Φ125エラストマー製(対角2輪ストッパー付き)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 900×450×920
- 対応
- 【ペーパーサイズ】直径/Φ115mm以下、幅/115mm以下
- アズワン品番
- 8-863-01
- 棚板有効寸法(mm)
- 550×400
- 内容量
- 1個
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ

























