曜日別特売
FK-450TP オムツ交換車 リフレッシュ・トイレットペーパーホルダー付 ナビス(アズワン) 78157357

オムツ交換車 リフレッシュ・トイレットペーパーホルダー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78157357
品番
FK-450TP
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

便利なトイレットペーパーホルダーが付属したおむつ交換車です。
トイレットペーパーホルダーは片手で操作でき、簡単にペーパーをカットできますので接触感染のリスクが少なく安全です。
トイレットペーパーホルダーは左右どちらにも取り付け可能です(左右の付け替えには工具が必要)。
静音性と直進性に優れた大型双輪キャスターで、ストレスなく搬送することができます。
天板と中段棚板は騒音を発生しにくい木製で、耐薬品性が高くキズが付きにくい表面加工を施しています。
ハンドル側に便利な収納式フックが2個付いています。
タオルウォーマーを使用した際に横開き扉が接触しないよう、天板の枠を低く設定しています(柵高さ36mm)。

付属品
足踏みぺダル式ダストボックス×1個(35L・PP(ポリプロピレン)製)、トイレットペーパーホルダー×1個
材質
フレーム・底棚板/スチール(粉体塗装)、天板・中段棚板/木(メラミン化粧合板)、トイレットペーパーホルダー/PVC(塩化ビニル樹脂)・アルミニウム・PU(ポリウレタン)・POM(ポリアセタール)・ステンレス(SUS304)
質量(kg)
24
キャスター(mm)
Φ125エラストマー製(対角2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×920
対応
【ペーパーサイズ】直径/Φ115mm以下、幅/115mm以下
アズワン品番
8-863-01
棚板有効寸法(mm)
550×400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする