曜日別特売

アルミキャリー動噴

アルミキャリー動噴 - 丸山製作所

動力式噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのアドバンスフロー動噴を搭載しています
サビに強く、軽量なアルミフレームです
大型車輪で移動がスムーズに行えます
ホースは軽量な丸山ライトホースです

質量(kg)
73.3
定格出力(kW)
3.4{4.7}{PS}
燃料タンク容量(L)
3.6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
5.0{50}
寸法(mm×m)
噴霧ホース:Φ8.5×100
給水量(L/分)
30
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1402×592×761
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78176799MS419CA
367,000
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする