丸山製作所
アルミキャリー動噴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78176799
品番
MS419CA
参考基準価格(税別)
¥367,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
動力式噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのアドバンスフロー動噴を搭載しています
サビに強く、軽量なアルミフレームです
大型車輪で移動がスムーズに行えます
ホースは軽量な丸山ライトホースです
質量(kg)
73.3
定格出力(kW)
3.4{4.7}{PS}
燃料タンク容量(L)
3.6
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.0{50}
寸法(mm×m)
噴霧ホース:Φ8.5×100
給水量(L/分)
30
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1402×592×761