丸山製作所
アドバンスフロー動噴(単体)
表面処理MFC処理により高い耐久性を実現
丸山独自の強制平弁機構
扱いやすく、調圧性能に優れた調圧弁
寸法(mm)
Vプーリー:178(A-2)
質量(kg)
14
ホース長さ(m)
3.6
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.0{40}(1.5{15})
給水量(L/分)
32~37(50)
所要動力(kW)
2.7~2.9(2.0) 3.6~3.9(2.7)(PS)
回転速度
800~900(1200)(rpm)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
449×271×359
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78176817
MS519
¥
223,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください