丸山製作所
アドバンスフロー動噴(単体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78176817
品番
MS519
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
表面処理MFC処理により高い耐久性を実現
丸山独自の強制平弁機構
扱いやすく、調圧性能に優れた調圧弁
寸法(mm)
Vプーリー:178(A-2)
質量(kg)
14
ホース長さ(m)
3.6
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
4.0{40}(1.5{15})
給水量(L/分)
32~37(50)
所要動力(kW)
2.7~2.9(2.0) 3.6~3.9(2.7)(PS)
回転速度
800~900(1200)(rpm)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
449×271×359